ワラビーテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639407 品番T2-657-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。
ワラビーテントは、そのカンガルースタイルをタープテントなどのポールに吊り下げて行うことができるテントです。カンガルースタイルではフロア以外には防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用することで、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。タープテントなどのポールに吊り下げるだけなので、設営も簡単に行うことができます。

付属品ペグ、キャリーバッグ 材質(フロア)210Dポリエステル(PUコーティング)、メイン生地:コットン ブラウン 収納サイズ(約)W40×D18×H18cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約200×120×115 耐水圧(mm)(最低)5000 ※フロアのみ 収納時寸法(cm)(約)W40×D18×H18 総質量(kg)約2.3 収容人数大人2名

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする