材質インナーテントフロア・グランドシート:210Dポリエステル(PUコーティング)、インナーテント側面:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工)、ペグ:スチール
色タン
サイズS
収納サイズ(約)W71×D22×H21cm
材質(フレーム)アルミ合金
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約240×220×120
収納時寸法(cm)(約)W71×D22×H21
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×103
総質量(kg)約6.5
収容人数大人2名