わがやのテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639425 品番 T3-982-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

一人で立てられる、快適・簡単なわがやのテント。
ステップを踏んで無理なくキャンプを楽しんで欲しい、という気持ちを込めて開発しました。
フライを外せばサンシェードとしても使用可能。
まずはデイキャンプ、慣れたらキャンプ、シェルターを買い足したらカンガルースタイルと幅広いスタイルで長くキャンプを楽しめます。

材質インナーテントフロア・グランドシート:210Dポリエステル(PUコーティング)、インナーテント側面:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工)、ペグ:スチール タン サイズM 収納サイズ(約)W80×D22×H21cm 材質(フレーム)アルミ合金 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約240×275×143 収納時寸法(cm)(約)W80×D22×H21 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約230×195×120 総質量(kg)約8.3 収容人数大人3名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:3000mm
※フロア・グランドシート:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする