仕様UVカット:UPF50+
材質インナーテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工)、フロア・グランドシート:210Dポリエステル(PUコーティング)
色タン
サイズL
収納サイズ(約)W95×D26×H26cm
材質(フレーム)アルミ合金
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約280×280×156
収納時寸法(cm)(約)W95×D26×H26
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約275×205×142
総質量(kg)約10.5
収容人数大人5名