ワンポールテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639450 品番 T3-44-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ペグを打ち込みポールを立ち上げれば完成するシンプルなワンポールテントです。
ドーム型テントのようにフレームがなく1本のポールで建てられるため、収納サイズはコンパクトになります。キャンプ場までの持ち運びや自宅での保管に便利です。
インナーテントは全面メッシュ仕様で高い通気性を確保しています。
T5-47-BG/BKの現行モデルとはスペックが異なる部分があります。詳しくはページ最下部の注釈をご参照ください。

付属品キャリーバッグ、ペグ×13本、ロープ×6本(テントに取り付け済) 材質フライシート・フロア:75Dポリエステル(PUコーティング)、メインポール:スチール ブラック サイズS 収納サイズ(約)W52×D14×H14cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約320×270×170 収納時寸法(cm)(約)W52×D14×H14 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270×230×170 総質量(kg)約3.1 収容人数大人3名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mm
※フロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする