ワンポールテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639468 品番 T5-47-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ペグを打ち込みポールを立ち上げれば完成するシンプルなワンポールテントです。
ドーム型テントのようにフレームがなく1本のポールで建てられるため、収納サイズはコンパクトになります。キャンプ場までの持ち運びや自宅での保管に便利です。
インナーテントは全面メッシュ仕様で高い通気性を確保しています。
T5-47-BG/BKの現行モデルとはスペックが異なる部分があります。詳しくはページ最下部の注釈をご参照ください。

付属品キャリーバッグ、ペグ×13本、ロープ×6本(テントに取り付け済) 材質フライシート・フロア:75Dポリエステル(PUコーティング)、メインポール:スチール ブラック サイズM 収納サイズ(約)W58×D18×H18cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約370×325×200 収納時寸法(cm)(約)W58×D18×H18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約330×290×200 総質量(kg)約4.5 収容人数大人5名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mm
※フロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする