ワンポールテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639486 品番 T8-200-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ペグを打ち込みポールを立ち上げれば完成するシンプルなワンポールテントです。
ドーム型テントのようにフレームがなく1本のポールで建てられるため、収納サイズはコンパクトになります。キャンプ場までの持ち運びや自宅での保管に便利です。
インナーテントは全面メッシュ仕様で高い通気性を確保しています。
T5-47-BG/BKの現行モデルとはスペックが異なる部分があります。詳しくはページ最下部の注釈をご参照ください。

付属品キャリーバッグ、ペグ×20本、ロープ×8本(テントに取り付け済) 材質フライシート・フロア:75Dポリエステル(PUコーティング)、メインポール:スチール ブラック サイズL 収納サイズ(約)W62×D25×H25cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約460×460×300 収納時寸法(cm)(約)W62×D25×H25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約410×360×300 総質量(kg)約12 収容人数大人8名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mm
※フロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする