スリーエム工業
捻込フートバルブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
呼び径(A)
50
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
材質
シートパッキン:シリコン
シートパッキン:C.R
シートパッキン:シリコン
シートパッキン:FPM
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52639494
品番
SF-H-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
寸法B(mm)
140
寸法H(mm)
170
寸法X(mm)
160
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
接続
Rc
材質
シートパッキン:シリコン
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
接続方式
ねじ込み形
材質(ガスケット)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材