セット内容テント本体(アウターテント)、インナーテント(※アウターテントに取り付け済み)、前室用ポール、キャノピー用ポール×2本、グランドシート(※8本はテントに取り付け済み)、トップシート、ロープ×12本(※8本はテントに取り付け済み)、ペグ×19本、ペグ用キャリーバッグ、ポール用キャリーバッグ、キャリーバッグ、タイベルト
材質アウターテント:75Dポリエステル(PUコーティング)、インナーテント:ポリエステル通気性生地、フロア:210Dポリステル(PUコーティング)
色グレー
収納サイズ(約)直径23×長さ65cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×375×140
材質(ポール)アルミ合金
収納時寸法(cm)(約)直径23×長さ65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約210×210×115
総質量(kg)約6.8
収容人数大人3名