ライダーズタンデムテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639520 品番 T3-485-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2人でのツーリングやゆったりとテントを使いたいあなたへ。広い寝室を持ちながらパッキングサイズをコンパクトに抑えたワンタッチテントです。広い前室を搭載しているので、ツーリングでの荷物置きやリビングスペースとして活用することができ、別途タープを張らなくてもキャンプを楽しむことが可能です。

セット内容テント本体(アウターテント)、インナーテント(※アウターテントに取り付け済み)、前室用ポール、キャノピー用ポール×2本、グランドシート(※8本はテントに取り付け済み)、トップシート、ロープ×12本(※8本はテントに取り付け済み)、ペグ×19本、ペグ用キャリーバッグ、ポール用キャリーバッグ、キャリーバッグ、タイベルト 材質アウターテント:75Dポリエステル(PUコーティング)、インナーテント:ポリエステル通気性生地、フロア:210Dポリステル(PUコーティング) タン 収納サイズ(約)直径23×長さ65cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×375×140 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)直径23×長さ65 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約210×210×115 総質量(kg)約6.8 収容人数大人3名
注意
※(最低耐水圧)アウターテント:3000mm
※フロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする