ザ・テント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639529 品番 T3-623-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ポールをクロスさせて設営する最もオーソドックスなドーム型テントです。単純な構造でシンプルに設営でき、前室が付いてるのでゆったり過ごせます。キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースができ、さらに別売りの ビートルタープ を接続すればより広いリビングスペースを作ることができます。

セット内容アウターテント、インナーテント、グランドシート、ポール短(メインポール)×2本、ポール長(フロントポール)×1本、ロープ×6本(テントに取り付け済)、ペグ×17本、キャリーバッグ、タイベルト×2本、ペグ用キャリーバッグ、ポール用キャリーバッグ 材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング) タン / カーキ サイズM 収納サイズ(約)W63×D22×H22cm 材質(フレーム)アルミ合金 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約220×435×180 収納時寸法(cm)(約)W63×D22×H22 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約215×215×175 総質量(kg)約8.9 収容人数大人3名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mm
※フロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする