ザ・ワンタッチテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639547 品番T3-673-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ポールをスリーブに通して建てる一般的なテントとは異なり、傘のように簡単に建てられるワンタッチテントです。ザ・ワンタッチテントは、インナーテントに加えて前室が広がるため、使わないものを前室に置いて寝室を最大限に活用したり、キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースを作ることもできます。1泊2日のキャンプやデイキャンプなど設営にあまり時間をかけられないときにぴったりのテントです。

セット内容グランドシート、ポール、ペグ、キャリーバッグ 材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング) タン / カーキ サイズM 収納サイズ(約)W75×D22×H22cm 材質(フレーム)アルミ合金、スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約220×450×180 収納時寸法(cm)(約)W75×D22×H22 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約215×215×165 総質量(kg)約8.4 収容人数大人3名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mm
※フロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする