ワンポールテントRX(M)TC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639590 品番 T3-949-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

大好きだったヒーローが、強くなるたびに形態を変え、体中に余計な物がついて好きじゃなくなる。
全部乗せな最終回の姿にがっかりしつつも、それで強くなるのならと自分を納得させて生きてきました。
しかし、お待ちなさい!
真の強者は、ゴテゴテなどしていないのですよ。
さぁ、ご覧に入れましょう!DODの考えるワンポールテントの最終形態を。

セット内容フライシート、ポール、ロープ(短)×4(※) 、ロープ(長)×4(※)、ペグ×20、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ、タイベルト※テントに取り取付け済 材質フライシート:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、ポール・ペグ:スチール ブルーグレー 収納サイズ(約)W60×D25×H25cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×300×210 耐水圧(mm)(最低)350 収納時寸法(cm)(約)W60×D25×H25 総質量(kg)約8.7 収容人数大人4名

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする