セット内容フライシート、ポール、ロープ(短)×4(※) 、ロープ(長)×4(※)、ペグ×20、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ、タイベルト※テントに取り取付け済
材質フライシート:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、ポール・ペグ:スチール
色タン
収納サイズ(約)W60×D25×H25cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×300×210
耐水圧(mm)(最低)350
収納時寸法(cm)(約)W60×D25×H25
総質量(kg)約8.7
収容人数大人4名