エイテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639626 品番 T5-668-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

クラシックなA型構造をベースに、日本のキャンプシーンに特化した寝室用テントを作りました。
2本のメインポールに加えて4本のサイドポールを使用することで、少ない面積でも設営することができ、壁部分の生地が高いため、圧迫感も感じにくい構造です。ポリコットン生地とポリエステル生地の使い分けやアルミ合金ポールを使用することなどによって、クラシックな外観と高い機能性を両立させた、ニュークラシックテントです。

付属品キャリーバッグ、ロープ×8本(テントに取り付け済)、ペグ×14本 材質テント壁部分:150Dポリエステル (PUコーティング)、テント屋根部分:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、(フロア)300Dポリエステル (PUコーティング) カーキ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約310×340×202 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)W60×D28×H28 総質量(kg)約11.2 収容人数大人5名 内寸法(cm)約275×240※フロアサイズ
注意
※(最低耐水圧)テント屋根部分:350mm
※テント壁部分:2000mm
※フロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする