わがやのシェード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639644 品番T5-721-TN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ピクニックや海水浴をした時にサンシェードが小さくて誰かがはみだしてしまったこと、ありませんか。
そんなときに犠牲になることが多いのは自分より家族のことを大切に思うお父さん。
わがやのシェードは仲間はずれをつくらず家族全員が快適に過ごすことができる大型サンシェードです。
ワンタッチで組み立てができるので、より多くの時間をアクティビティーの時間として楽しむことができます。

付属品ペグ、ロープ、キャリーバッグ 仕様UVカット:UPF50+ 材質アウターテント:68D ポリエステル(PUコーティング、UVカット加工、遮光コーティング)、フロア:PE タン 収納サイズ(約)W100×D20×H20cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約205×305×168 材質(ポール)グラスファイバー 耐水圧(mm)アウターテント:(最低)1500、フロア:(最低)1300 収納時寸法(cm)(約)W100×D20×H20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約196×295×155 総質量(kg)約7.6 収容人数大人5人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする