セット内容フライシート、インナーテント、ポール、ロープ×12本(うち8本はテントに取り付け済)、ペグ×19本、ポール用バッグ、ペグ用バッグ、タイベルト×2本、キャリーバッグ※タープスペース跳ね上げ用のポールは別売りです。
材質インナーテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)、フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)
色カーキグレー
収納サイズ(約)W70×D32×H32cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約460×460×300
材質(ポール)スチール
収納時寸法(cm)(約)W70×D32×H32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約430×290×300
総質量(kg)約15.7
収容人数大人6名