DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の テント/タープ
ワンポールテントRX(M)用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52639696
品番
TN3-950-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワンポールRX(M)用のインナーテント。ソロやデュオで使うならこのサイズです。
セット内容
インナーテント、グランドシート、キャリーバッグ、タイベルト
材質
インナーテント::68Dポリエステル、フロア・ グランドシート:210Dポリエステル (PUコーティング)
色
グレー
対応
ハーフインナーテントセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W280×D140×H190(インナーテント)
収納時寸法(cm)
(約)直径17×長さ50
総質量(kg)
約2.5
内寸法(cm)
グランドシート:約270×130
注意
※(最低耐水圧)フロア:5000mmグランドシート:5000mm