スラッシュペグパッカーーン(40)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639730 品番BG1-964-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。
それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。
でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパッカーーンなのよ。

セット内容製品本体 材質表地:2520Dポリエステル (撥水・防汚加工)、裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工) ブラック 質量(g)(約)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル部分を含む:(約)46×16×19、ハンドル部分を除く:(約)46×16×16 静止耐荷重(kg)各気室5(合計10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする