曜日別特売
10GVF-BP-14 フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業 52639738

10GVF-BP-14 フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業 52639738
10GVF-BP-14 フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業 52639738

フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード52639738品番10GVF-BP-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)SCS14寸法H(mm)74寸法L1(mm)L-48最高使用圧力(MPa)0.5寸法L2(mm)L-87接続フランジ JIS10k RF寸法d1(mm)19寸法d2(mm)28寸法H1(mm)50最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする