フタマタノサソイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639766 品番FA1-579-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。
これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので同ブランドの色々なワンポールテントに対応します。

その他連結可能本数:各脚6本まで(二又本体除く) セット内容製品本体×1、キャリーバッグ×1 材質本体頭部:スチール 質量(kg)(約)1 ブラック サイズM 角度(°)90まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)78.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm) 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)W54×D8×H3.5
注意
※保証できませんので他社ブランドの製品には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする