車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)160
許容荷重(daN)156.8
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75(80×80)
取付高(mm)190
材質(車輪)ウレタン
軸径(Φmm)12
金具仕上ステンレス
ベアリング有り
ストッパーなし
取付高H(mm)190
取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80)
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)41
車輪径D(Φmm)150
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪