フタマタノサソイ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639775 品番FA1-897-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。
これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので同ブランドの色々なワンポールテントに対応します。

その他連結可能本数:各脚5本まで(二又本体除く) セット内容製品本体×1 ※キャリーバッグは付属しません 材質本体頭部:スチール ブラック サイズS 質量(g)(約)390 角度(°)80まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)69×6×2.5 ※最長時 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)W50.5×D6×H2.5
注意
※保証できませんので他社ブランドの製品には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする