画像準備中

オールステンレス/中軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 注文コード52639783 品番SUS-SJ-100UB-S
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は車輪径・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)117.6 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)ウレタン 軸径(Φmm)12 金具仕上ステンレス ベアリング有り ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)132 取付ピッチ(mm)(P1×P2)68×68(71×71) プレート寸法F1×F2(mm)90×90 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする