フタマタノキワミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639784 品番FA5-603-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。フタマタノキワミは、メインポールを二又化できるジョイントパーツとワンポールテントLが建てられる脚部がすべて入ったフルセット品です。
これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので色々なワンポールテントに対応します。

その他連結可能本数:各脚6本まで(二又本体除く) セット内容製品本体×1、中継ぎポール×10本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1 材質本体頭部:スチール 質量(kg)(約)3.5 ブラック 角度(°)90まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)378.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm) 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)W58×D17×H9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする