画像準備中

オールステンレス/中軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン 注文コード52639799 品番SUS-SJ-125UB-S
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は車輪径・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)150 許容荷重(daN)147 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)168 材質(車輪)ウレタン 軸径(Φmm)12 金具仕上ステンレス ベアリング有り ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)168 取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80) プレート寸法F1×F2(mm)102×102 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする