画像準備中

オールステンレス/中軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン 注文コード52639826 品番SUS-SK-125UB
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)150 許容荷重(daN)147 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56(112×53) 取付高(mm)168 材質(車輪)ウレタン 軸径(Φmm)12 金具仕上ステンレス ベアリング有り ストッパーなし 取付高H(mm)168 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56(112×53) プレート寸法F1×F2(mm)140×94 取付穴径d(mm)11 車輪径D(Φmm)125 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする