車輪径(Φmm)65
許容荷重(kg)70
許容荷重(daN)68.6
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)85
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
ベアリング有り
ストッパーなし
取付高H(mm)85
取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42
プレート寸法F1×F2(mm)70×58
取付穴径d(mm)8.8
偏心E(mm)29
車輪径D(Φmm)65
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪