画像準備中

ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639878 品番 SJ-125NB
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)150 許容荷重(daN)147 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 ベアリング有り ストッパーなし 取付高H(mm)168 取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80) プレート寸法F1×F2(mm)102×102 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする