曜日別特売
XP5-507-WD ビッグタープポール DOD(ディーオーディー) 52639879

XP5-507-WD ビッグタープポール DOD(ディーオーディー) 52639879
XP5-507-WD ビッグタープポール DOD(ディーオーディー) 52639879
XP5-507-WD ビッグタープポール DOD(ディーオーディー) 52639879

ビッグタープポール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52639879品番XP5-507-WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。
リアルな木目調プリントを施し、ナチュラルな雰囲気を演出します。

セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ材質アルミ合金質量(kg)(約)1.1ウッド寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする