東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52639939
品番
SK-125NB
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56(112×53)
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
固定車
荷重種別
中・軽荷重
ベアリング
有り
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)