グランドシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応(3人用) 注文コード52639958 品番GS3-565-GY
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は対応など4種類から選べます 他の種類を見る

DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。
厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。<br.テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。

セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ 材質210Dポリエステル(PUコーティング) グレー 質量(g)(約)600 対応(3人用) 耐水圧(mm)最低:5000 収納時寸法(cm)(約)W34×D19×H7 寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)190×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする