DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の テント倉庫
DOD(ディーオーディー)の テントシート
ワンポールテントマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応
S用マット
注文コード
52640028
品番
MA3-769-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
対応
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。
付属品
キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
質量(kg)
(約)2.0
色
ブラウン
対応
S用マット
収納時寸法(cm)
(約)W60×D14×H46
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)270×232(1辺135)