DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の テント倉庫
DOD(ディーオーディー)の テントシート
ワンポールテントマット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
対応
M用マット
注文コード
52640037
品番
MA5-770-BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
対応
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。
付属品
キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
質量(kg)
(約)2.8
色
ブラウン
対応
M用マット
収納時寸法(cm)
(約)W71×D18×H42
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)327×283(1辺163)