DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の テント倉庫
DOD(ディーオーディー)の 部品・オプション テント倉庫
トンガリハット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
タン【旧バージョン】
注文コード
52640098
品番
TG1-768-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンポールテントとタープをスマートに連結するためのアイテムです。
テントとタープを近づけて設営できるので、サイドウォールや前室がないワンポールテント内への雨の侵入を少なくすることができます。
セット内容
本体×1、ロープ(長)×2、ロープ(短)×1、カラビナ×1
材質
ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、PVC
色
タン【旧バージョン】
質量(g)
(約)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)25×25×H15