ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(63点) レッド 色(柄)トレー:カーボン調 注文コード52640194 品番TCA312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,440
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部5段:569×398×74
下部2段:569×398×153
セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R 質量(kg)71.9 レッド 差込角(mm)9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995 キャスター径(Φmm)127 引出し耐荷重(kg)40 色(柄)トレー:カーボン調 付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書 ケース品番WS207R 入組点数63 用途メカニック用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする