- ホイールナットマーカー(インジケーター) 連結タイプ モノタロウ 52640195 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 連結タイプ モノタロウ 52640195 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 連結タイプ モノタロウ 52640195 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 連結タイプ モノタロウ 52640195 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 連結タイプ モノタロウ 52640195

ホイールナットマーカー(インジケーター) 連結タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 52640195 品番 -
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
変形でホイールナットの緩みが一目瞭然!
樹脂スプリング効果により、ナットの緩みを軽減。
トラックやバスのホイールナットに取り付け、商品の変形具合により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー

用途トラックホイールナットのゆるみチェック・軽減に 材質PE 厚さ(mm)17(1個) イエロー 質量(g)21.6 寸法(縦×横)(mm)147×66.7 適合ナット41mm 溶解温度(℃)125
注意
※本製品を使用前に、トルクレンチなどを使用し、ホイールナットが正しく締め付けられているか確認をお願いします。
※装着前にホイールナット表面の清掃をしてください。油分等の付着により、外れやすくなる恐れがあります。
※ホイールナットキャップを取り付けられている場合、本製品の使用はできません。
※旧型車など一部の車種は取付できない場合があります。
※50〜100kmごとの増し締めや、3か月点検のタイミングでナットのゆるみがないか確認をしてください。増し締めをする場合、本製品を取り外してください。
※使用環境によりますが、1年を目安に新しいものに交換してください。走行距離が長い場合や、高低温の環境などで使用した場合、使用期間が短くなる場合があります。
※変形・亀裂・破損・溶損・など外観に異常がある場合、新しいものに交換をお願いします。同時にハブベアリングやナット・ボルト・ディスクホイールなどにに異常がないか点検を行ってください。
※本製品は点検時の補助用品になります。正しく機能しない場合があるため、日常点検は怠らないようにしてください。
※溶解温度は原材料による測定値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52640177
2025-08-08
用途:
大型車、トレーラーのホイールナットの緩み確認

以前は某メーカーの物を使用していましたがモノタロウの方が肉厚に作ってあり、金額的にも安かったので自分的にはこちらが好み。
あとは色褪せや耐久性などどれくらい長持ちするか楽しみです。
現在使用してから半年のものは全く色褪せしてないのでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする