- ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ モノタロウ 52640204 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ モノタロウ 52640204 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ モノタロウ 52640204 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ モノタロウ 52640204 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ モノタロウ 52640204 - ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ モノタロウ 52640204

ホイールナットマーカー(インジケーター) 矢印タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52640204 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
矢印の向きででホイールナットの緩みが一目瞭然!
トラックやバスのホイールナットに取り付け、矢印の向きの変化により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー

用途トラックホイールナットのゆるみチェックに 材質PE 厚さ(mm)1.5 イエロー 質量(g)3(1個) 寸法(縦×横)(mm)75.7×44.7 適合ナット33mm 溶解温度(℃)125
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品を使用前に、トルクレンチなどを使用し、ホイールナットが正しく締め付けられているか確認をお願いします。
※装着前にホイールナット表面の清掃をしてください。油分等の付着により、外れやすくなる恐れがあります。
※ホイールナットキャップを取り付けられている場合、本製品の使用はできません。
※50〜100kmごとの増し締めや、3か月点検のタイミングでナットのゆるみがないか確認をしてください。増し締めをする場合、本製品を取り外してください。
※使用環境によりますが、1年を目安に新しいものに交換してください。走行距離が長い場合や、高低温の環境などで使用した場合、使用期間が短くなる場合があります。
※変形・亀裂・破損・溶損・など外観に異常がある場合、新しいものに交換をお願いします。同時にハブベアリングやナット・ボルト・ディスクホイールなどに異常がないか点検を行ってください。
※本製品は点検時の補助用品になります。正しく機能しない場合があるため、日常点検は怠らないようにしてください。
※溶解温度は原材料による測定値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする