曜日別特売
CDNGFA25-150-D-M9BWS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640883

 

CDNGFA25-150-D-M9BWS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640883
CDNGFA25-150-D-M9BWS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640883

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類M9BW注文コード52640883品番CDNGFA25-150-D-M9BWS
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする