曜日別特売
CDNGFA25-400-D-H7BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640962

 

CDNGFA25-400-D-H7BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640962
CDNGFA25-400-D-H7BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640962

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)25注文コード52640962品番CDNGFA25-400-D-H7BWL
参考基準価格(税別)¥49,060販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする