TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
TKGG30E型、TKJ30型、TKG30型、TKHG30R型、TKF30型、TKF30U型、TMF30型、TMF30U型、TK180型、TK180U型、TK280SX、TMGG30E型、TKGG30SE型・30EC型、TKS05311J、TKS05312J ほか
注文コード
52641786
品番
THD61
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用地区
一般
適合品番
TKGG30E型、TKJ30型、TKG30型、TKHG30R型、TKF30型、TKF30U型、TMF30型、TMF30U型、TK180型、TK180U型、TK280SX、TMGG30E型、TKGG30SE型・30EC型、TKS05311J、TKS05312J ほか
寸法(mm)
70
ねじサイズ
本体側:W28山18
仕様
シングル用、湯水混合栓には2個必要
関連資料:
適合本体品番リスト(0.3MB)