TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52641804
品番
THD62-1
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き
寸法(mm)
70
適合品番
TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか
使用地区
寒冷地
ねじサイズ
本体側:W28山18
関連資料:
適合本体品番リスト(0.3MB)