TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
止水栓付取付脚(サーモ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52642075
品番
THD94-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用地区
寒冷地
適合品番
TBV034※J型
寸法(mm)
50
ねじサイズ
本体側:G3/4
仕様
フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)