- RCSB 1012スプールG1 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642155

RCSB 1012スプールG1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52642155品番-
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・RCSB MAG-Z 1000スプール
Φ34mm対応MAG FORCE Zスプール。伸びのあるキャストフィールが特長。近距離での撃ち物、遠投性に秀でる。 1012G1、1016G1はG1ジュラルミン製
1012は超々ジュラルミン製。

用途
カスタムパーツ
シルバー質量(g)13径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】10-120、12-100、14-85
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする