TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
人体感知センサーユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52642163
品番
THE28A
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様
自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能
長さ(mm)
120
幅(mm)
31
高さ(mm)
120
使用温度範囲(℃)
1〜40
消費電力(W)
1以下
電源
AC100V(50/60Hz)
時間
人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)
主な用途
パブリック用
感知方式
人体感知
感知距離(mm)
自動調節:500〜800(白紙□300の場合)
注意
※便ふたありの便座との組み合わせはできません。
※便器側方の設置はできません。
※和風便器との組み合わせはできません。
インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。