TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの シャワー用品
TOTOの シャワーホース
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52642599
品番
THYC77LLC
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ホース長さ(mm)
1600
付属品
アダプター
材質
樹脂
色
シルバー
タイプ
なし
適合品番
TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほか
ホース長さ(m)
1.6
取付ネジ径
G1/2、W24山20共用
ねじサイズ
本体側:G1/2、W24山20共用
注意
※別売のホース用アダプタ(品番/THY14533-1またはTHY14533-2)でINAX、KAKUDAI、MYM、SAN-EI、KVKのシャワー金具に取付けできます。