曜日別特売
90568 しっかり安定板 アイウッド 52642626

 

90568 しっかり安定板 アイウッド 52642626
90568 しっかり安定板 アイウッド 52642626
90568 しっかり安定板 アイウッド 52642626
90568 しっかり安定板 アイウッド 52642626
90568 しっかり安定板 アイウッド 52642626

しっかり安定板

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード52642626品番90568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。

形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 刈払い機による草刈り
カウ・ボーイ本部

今まで使った安定板の中でコスパ最高だと思っています

対象商品 : 52642626
2025-05-18
用途: コスパ最高です
その他業種

ご家庭で使用するならこれで十分だと思います
農家でよく使う方もコストを抑えたいならこれが良いと思います
結果、これが最適解なんじゃないかな

対象商品 : 52642626
2023-06-15
用途: 草刈作業時
その他業種

安定板の厚みをもう少し気にするべきでした。当社には、少し厚過ぎました。

1が参考にしています
対象商品 : 52642626
2023-02-16
用途: 刈払機用
不動産業

割と評判が良かったので、買おうと思い近くのホームセンター2店行ったが置いてなかった。ネット購入しようと調べたら、送料が本品と同等? モノタロウで見たら安くて、勿論送料無料になる額の注文以上で大満足

2が参考にしています
対象商品 : 52642626
2022-11-18
用途: 水田周辺の草刈り
農・林・水産業

思ったより肉厚で、しっかりしていてかなり使用できます。
一番はコストパフォーマンスですね。

対象商品 : 52642626
2022-08-11
用途: 町道管理
農・林・水産業

耐久性もジズライザーと遜色なし、半額の値段で2個ついてる大変お得です。またリピします…お薦め^^

1が参考にしています
対象商品 : 52642626
2021-10-06
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

まだ使用し始めたばかりなので耐久性などは分かりませんが、値段に引かれて購入しました。消耗品と思っているので類似品と同等の期間使用できれば良いと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする