愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 浮子/フロート
黒 フロート 5型 上下耳
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
浮力(kg)
33
注文コード
52642784
品番
AF-15-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
浮力・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
浮力(kg)
33
用途
定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様
耳位置:上下耳
材質
PE樹脂
型式
AF-15-5
色
黒
直径(Φmm)
450
穴径(Φmm)
32
注意
※簡易的なフロートです。耐圧はありません。使用水深0m
※商品の図は参考図になります。実際の商品とは異なります。