気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニー(耐水圧浮子) T型ABS製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
直径(Φmm)
48
注文コード
52642793
品番
2T5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
直径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
長さ(mm)
73
型式
2T5
自重(g)
35
用途
底曳・さし網
材質
ABS製
直径(Φmm)
48
穴径(Φmm)
11
水深(m)
500
浮力(g)
59.5
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。