気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニー(耐水圧浮子) T型ABS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
直径(Φmm)
59
注文コード
52642809
品番
3T5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
長さ(mm)
89
型式
3T5
自重(g)
62
用途
底曳・さし網
材質
ABS製
直径(Φmm)
59
穴径(Φmm)
12
水深(m)
500
浮力(g)
120
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。